サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
オート 荒フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
4240
チップブレーカ
両面
注文コード
60678825
品番
TNHF1204AN-CA 4240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,500
この商品は
トラスコ品番・材質・チップブレーカ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
4240
形状
正三角形
逃げ角(度)
0
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
両面