オート 荒フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質6190 チップブレーカブレーカ無し 注文コード60678834 品番TNCN1204AN 6190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,200
この商品はトラスコ品番・材質・チップブレーカなど16種類から選べます 他の種類を見る
材質6190 形状正三角形 逃げ角(度)0 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60678834 TNCN1204AN 6190 10830487 TNCN 12 04 AN 6190 オート 荒フライス加工用チップ サンドビック オート 荒フライス加工用チップ サンドビック 1セット(10個) 58,980 税込64,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする