曜日別特売
TPKN2204PDR 4240 フライス加工用チップ サンドビック 60688555

TPKN2204PDR 4240 フライス加工用チップ サンドビック 60688555
TPKN2204PDR 4240 フライス加工用チップ サンドビック 60688555

フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
正三角形
注文コード
60688555
品番
TPKN2204PDR 4240
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
形状
正三角形
材質
4240
逃げ角(度)
11
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする