メディックス
メディックスの ユニフォーム・シューズ
メディックスの ユニフォーム
メディックスの ナースストッキング・くつ下
加圧弾性ストッキング パンティストッキング V20PCTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60703189
品番
V20PCT2SBe
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
●脚の静脈血のうっ帯を軽減または予防し、静脈還流を促進します。●日本人に合うサイズ設計なので、しっかりフィットし引締めます。●ビジネス用、プライベート用どちらにも自然になじむデザインです。
仕様
ベージュ SS
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
色
ベージュ
アズワン品番
7-9506-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:36B3X10002000008
圧迫圧(hPa)
足首/27(20mmHg)、ふくらはぎ/19(14mmHg)、大腿/13(10mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000