※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHUL1540R-2 アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・15型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826815 AHUL1540R-2 アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・15型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826815 AHUL1540R-2 アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・15型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826815

アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・15型)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60826815 品番 AHUL1540R-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)¥60,030 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。
傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。
一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。
切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。
AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。
AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。
特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。
クーラント穴付。
新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。

外径(Φmm)40 刃数2 全長(mm)220 最大切込み量ap(mm)14(7) 首下長(mm)45 シャンク長(mm)175 シャンク径(Φmm)32 給油方式クーラント穴付 適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA 用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
注意
※インサート JDMT1003○○R-B5/C5、JDMT1505○○R-B7/C7をご使用の場合は最大切込量apは( )寸法になります。
※環境負荷低減への配慮により、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60826824
2022-01-24
用途:
堀削り加工 等

今迄 違うカッターを使用してたのですが、チップの材質が変わって、持ちが悪くなったので、こちらを 使っています。
今の所 問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする