リングスター
リングスターの 物品棚/収納用品
リングスターの 小物収納箱(パーツケース)
リングスターの パーツケース
リムーバブルパーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60838636
品番
RVP-4500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
SPボックス小1個、SPボックス中1個付
トラスコ品番
776-4642
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.4
色
クリア/ダークブルー
高さ(mm)
85
奥行(mm)
293
有効内寸法・奥行(mm)
216
有効内寸法・高さ(mm)
63