ブレードホース エアー用 ポリウレタン製

(119件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60848602 品番 6.5×10×50
販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。

用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20〜60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)40(at20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 119
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
コンプレッサーのエアー配管用に
自動車・二輪車・自転車関連業

以前に使っていたものが劣化し割れてエア漏れしたので取替用に購入しました。
以前使用していたもの(赤色)がどこのメーカーかわかりませんが、結構すぐに劣化しひび割れしたので、長持ちすることに期待します。
使用感は、しなやかで扱いやすいです。

2025-10-27
用途:
塗装の小型コンプレッサ用
製造業

以前のものが劣化して朽ちてエアもれが頻発してきたので交換用に購入しました。特に問題なく使っています。

2025-10-14
用途:
エアー工具
製造業

今まで使用していたホースが古くなったことと、冬になるとホースが硬くて取り扱いにくくなるので新調しました。
これから寒くなるので、使いやすいことを期待しています。

2025-09-23
用途:
消耗品?
自動車・二輪車・自転車関連業

1年2年じゃ何も変わらないが、10年超えた辺りから家中のエアホースが経年劣化(加水分解?、紫外線劣化?)で裂けてシューシュー洩れ始める。消耗品だと思って換えるしかないですね。

2025-11-20
用途:
エアー工具
製造業

先月購入し、今月買い足しました。
工場内のホースが半分以上これに変わりました。

2025-09-21
用途:
ホースリールの修理に使用
製造業

ガレージで使用しているホースリールのホースが劣化したので購入しました 長さの種類が選定でき良かった

2025-09-09
用途:
医療機器、眼科研究機器製造時

想像通りの高品質で必要分を切って使用できるところが素晴らしいです。安価で満足しております。

2025-08-16
用途:
エアホースリールのホース交換
製造業

両端にカプラーが付いている商品が多いですが、カプラーは持っているので、ホース単品で安く手に入ったので良かったです。
ホースは柔らかくて、扱い易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
1人が参考にしています
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする