ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 物品棚/収納用品
ギガ・セレクションの パネルラック(コンテナラック)
ギガ・セレクションの パネルラック(コンテナラック)本体
パネルラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
FO-605
コンテナ数
40
注文コード
60866558
品番
MS-15000B
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・コンテナ数・コンテナ種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
749×560×1474
コンテナ数
40
均等耐荷重(kg/台)
160
付属品
FO-605
質量(kg)
29.2
色
ブラック
高さ(mm)
1474
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
PP(耐油タイプ)
タイプ
片面タイプ
奥行(mm)
560
間口(mm)
749
キャスター
自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2
最大積載量(kg)
160
キャスター径(Φmm)
75
材質(引出し)
ABS/PS