パネルラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 付属品FO-306 コンテナ数60 注文コード60866567 品番MS-16000B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は付属品・コンテナ数・コンテナ種類など9種類から選べます 他の種類を見る

部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)749×560×1474 コンテナ数60 均等耐荷重(kg/台)160 付属品FO-306 質量(kg)28.2 ブラック 高さ(mm)1474 材質(本体)スチール 材質(車輪)PP(耐油タイプ) タイプ片面タイプ 奥行(mm)560 間口(mm)749 キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2 最大積載量(kg)160 キャスター径(Φmm)75 材質(引出し)ABS/PS

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:339

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする