ワコー
ワコーの 物品棚/収納用品
ワコーの パレットラック
パレットセイリ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60867354
品番
WPS-11
参考基準価格(税別)
¥449,280
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
整理、整列の際にパレットを傷めにくいです。
段積みされた16枚までのパレット(パレット高さ150mmの場合)を一度に整理・整列できます。
用途
パレットを多数保有の工場・倉庫の整理
トラスコ品番
484-2430
材質
スチール、表面処理:焼き付け塗装
質量(kg)
200
色
ブルー
外寸法・幅(mm)
1278
外寸法・高さ(mm)
2760
外寸法・奥行(mm)
1278
有効内寸法・奥行(mm)
1110
有効内寸法・高さ(mm)
2300
有効内寸法・幅(mm)
1110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
122,500
/
税込
¥
134,750
北海道地方
数量1につき
¥
122,500
/
税込
¥
134,750
沖縄地方
数量1につき
¥
175,000
/
税込
¥
192,500
離島
数量1につき
¥
230,000
/
税込
¥
253,000