※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ PR1525 COAT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 60871423 品番 RPGT10T3M0ER-GM PR1525
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。
鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。

表面処理PVDコーティング 適合ホルダMRX-10型 構成MEGACOAT NANO 呈色赤緑色 仕様GMブレーカ、汎用、G級 質量(g)5 用途ミーリング加工用、PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用 トラスコ品番654-7290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする