サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
CoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10
注文コード
60883786
品番
870-1000-6L16-5
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・ドリル径・内容量
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
117
トラスコ品番
614-5205
材質
超硬合金
溝長(mm)
69
シャンク径(Φmm)
16
ドリル径(Φmm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。