KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
カタヤマ SUS IDアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
60921412
品番
SUSAD6000
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
KANAアイドラースプロケット専用商品。
仕様
全ての内径をD10に統一可、2個1Set販売商品
トラスコ品番
794-8875
材質
SUS304
質量(g)
7
寸法D(Φmm)
10
ボス径BD(mm)
-
ボス長BL(mm)
-
外径(Do)(Φmm)
14.7
アダプター型式
D1
フランジ厚(mm)
4.0
適合ベアリング
6000ZZ