KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
カタヤマ SUS IDアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
60921428
品番
SUSAD6001
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
KANAアイドラースプロケット専用商品。
仕様
全ての内径をD10に統一可、2個1Set販売商品
トラスコ品番
794-8883
材質
SUS304
質量(g)
10
寸法D(Φmm)
10
ボス径BD(mm)
12
ボス長BL(mm)
7.5
外径(Do)(Φmm)
16
アダプター型式
D2
フランジ厚(mm)
4.0
適合ベアリング
6001ZZ