アイテックス
アイテックスの 防護服・保護服・特殊服
アイテックスの 化学防護服
マストガードA-103
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
60954662
品番
SMMSFC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
SMMS生地(4層)の不織布でできたツナギ服です。
通気性に優れながらも、4層構造でできており、バリア性にも優れています。
色
白
サイズ
フリー
用途
アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど
仕様
使い捨てタイプ
トラスコ品番
819-2889
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン
質量(g)
180
規格
JIS規格
適合規格
JIS T 8115適合品
股下(cm)
78
機能
通気性、スプレー防護
適応身長(cm)
170〜185
適応胸囲(cm)
136