TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 物品棚/収納用品
TAKAGI(高儀)の 小物収納箱(パーツケース)
TAKAGI(高儀)の パーツケース
フリーパーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60957994
品番
FC-10D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
リブとリブの間にも仕切り板を挟め3.2mmピッチで幅を調節可能
底が丸いから小さな収納物がつかみやすい
ワンタッチで開閉
セット内容
仕切り板12枚付
寸法(mm)
220×145×40
質量(g)
205
仕切板
12
材質
ポリプロピレン
色
クリア
仕切り
あり
アズワン品番
64-4067-11