クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温度計
地中温度計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60960322
品番
AP-250W
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
地温と気温が分かりやすい地中専用温度計です。倒れにくい折りたたみスタンド付きです。
質量(g)
45
測定範囲(℃)
-20〜50
本体寸法(mm)
248×31×10
精度
±1℃
温度表示方式
棒状目盛