ジミーケース 仕切りなし

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60960803 品番S
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
仕様仕切なしタイプ 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)31 材質(本体)ポリプロピレン 奥行(mm)77 外寸法(縦×横×深さ)(mm)77×138×31 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし 材質(フタ)ポリプロピレン 内寸法(縦×横×高さ)(mm)64×130×26 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)64 有効内寸法・高さ(mm)26 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)138×77×31 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)130×64×26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
機器の保護ケースに
教育・研究機関

ふたを止めるロックパーツの部分で内側が狭くなっており、有効内寸が56mmしかなく、入れたい物が入らなかった。仕様にいろいろな数字があるが、正しい表示ではないのだろうと思うし、最狭幅を表示してほしいと思う。

対象商品:
60960803
2023-06-11
用途:
小物整理に
エヌエヌエス 様 (金融・保険業)

ジミーケースは何種類か使っています
S、L、LL辺りが使いやすく特にLLがお気に入りです
変に仕切りがないので百均のケースより使いやすいと思います

対象商品:
60960803
2015-03-03
用途:
ミニドライバーセットのケースが破損したので購入しました。

ミニドライバーセットのケースが破損したので購入しました。丁度良い大きさで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする