M ナンシーケース 明邦化学 60960812

M ナンシーケース 明邦化学 60960812
M ナンシーケース 明邦化学 60960812

ナンシーケース

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕切り固定仕切数(個)5注文コード60960812品番M
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。

外寸法(縦×横×深さ)(mm)161×91×31内寸法(縦×横×高さ)(mm)153×76×26付属品固定仕切質量(g)77.6仕切数(個)5仕様短手方向の仕切タイプクリア高さ(mm)31奥行(mm)91仕切板4仕切り固定材質(フタ)ポリプロピレン材質(止具)耐衝撃性コーポリマーRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)76有効内寸法・高さ(mm)26材質(仕切板)ポリプロピレン内寸(幅×奥行×高さ)(mm)76×153×26
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-23
用途: スペーサー、ねじ、パッキンの保管
その他業種

この手のケースは明邦化学さんのものばかり使っております。
開閉操作のしやすさ、持った時に表面が滑らかでゴツゴツしないなど、質の高いケースです。

対象商品 : 60960794
2021-09-16
用途: ネジ、端子の分別保管、持ち運び、現場での使用に
三倉物産株式会社製造業

メイホーのファミリアシリーズはド定番ですね、トムもジミーも小物工具入れなどに使ってます。
プライベートでは釣具関連の保管などにも。安心。

対象商品 : 60960794
2021-01-10
用途: 薬のケースに利用
建設業・工事業

今まで薬が3種類入るケースを利用していましたが、種類が増えて買い替えしました。
安価で個々のサイス゛もちょうど良く、全体がコンパクトで良かったです。

対象商品 : 60960794
2020-04-13
用途: ネジの保管
その他業種

フタが開けやすく、角が丸いので持ちやすい。3つほど使ってます。

対象商品 : 60960837
2017-08-18
用途: パーツ入れ
その他業種

開閉がスムースで、勝手に閉じたり開いたりしないのが良い。

対象商品 : 07326523
2015-10-29
用途: 小さい部品の仕分けストックに

さすがの日本製。
こまごまと気が利いた作りなだけでなく、開け閉めの際には精密さも感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする