明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の 小物収納箱(パーツケース)
明邦化学の パーツケース
ジミーケース(小物ケース)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60960821
品番
M
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
仕切り無しのパーツケース。文具パーツの収納に
仕様
仕切なしタイプ
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
31
材質(本体)
ポリプロピレン
奥行(mm)
91
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
91×161×31
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし
材質(フタ)
ポリプロピレン
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
76×153×26
材質(止具)
耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・奥行(mm)
76
有効内寸法・高さ(mm)
26
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
161×91×31
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
153×76×26