※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANWA(三和電気工業)
SANWA(三和電気工業)の 接続・省配線(制御機器)
SANWA(三和電気工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
SANWA(三和電気工業)の 丸型コネクタ
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60961583
品番
SNS-2003-RSM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数
3
仕様
PCF(プラグメス)とRSM(レセプタクルオス)が勘合
トラスコ品番
818-9170
材質
シェル:亜鉛合金
形状
ストレート
質量(g)
31.93
種類
丸型
径(Φmm)
(コンタクト)2.5
穴径(Φmm)
(はんだ付け)2.2
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
15
コネクタ形状
RSM
導体断面積(mm
2
)
2
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
耐電圧(V/min)
1500
結線方法
はんだ