※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SETS-#10-24-5/8 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 60967857 SETS-#10-24-5/8 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 60967857 SETS-#10-24-5/8 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 60967857

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 60967857 品番 SETS-#10-24-5/8
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。
頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。

材質(本体 )SUSXM7(SUS304相当) ねじの呼びNo.10-24UNC 穴の形状ヘクサロビュラ 質量(g)1.9 最大締付トルク(N・m)2.4 用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置 十字穴番号No.8 寸法L(inch)5/8 適合レンチSKX-8 寸法L1(inch)0.038 寸法D1(inch)0.335 寸法t(inch)0.035
注意
※取りつけ・取りはずしには、専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
※狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1246:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする