曜日別特売
RE-430-BK エコット ブラック リングスター 60975294

RE-430-BK エコット ブラック リングスター 60975294
RE-430-BK エコット ブラック リングスター 60975294
RE-430-BK エコット ブラック リングスター 60975294

エコット ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番487-3408
外寸法・幅(mm)430
質量(kg)1
内容量1個注文コード60975294品番RE-430-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

お手軽価格の廉価版納得価格で高品質です。
便利な中皿スライド機能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)430×230×180仕様中皿付、中皿スライド機能、雨水のたまりを防ぐ、水抜き構造トラスコ品番487-3408質量(kg)1ブラック材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)430外寸法・高さ(mm)180シリンダ錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60975285
2020-07-11
用途: 手動グラインダーのケース

手動グラインダーのケースに使用している。特記事項は無く普通である。

対象商品 : 60975294
2020-01-19
用途: 釣り道具の収納
製造業

夏休みに退屈してた子供にせがまれ出かけた”たかだかハゼ釣り”で嵌っちまった。仕掛け巻き、天秤、錘、浮き、針数種、針結び器、、、、、道具がちょっとずつ増えて、、、。整頓して収納するにはもってこい。エコットピンクっていうトレ―も1個付いててすごく便利。だけど出来たらもう1個付けて欲しいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする