曜日別特売
4750PTBW47 ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス BAHCO(バーコ) 60975407

 

4750PTBW47 ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス BAHCO(バーコ) 60975407
4750PTBW47 ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス BAHCO(バーコ) 60975407
4750PTBW47 ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス BAHCO(バーコ) 60975407

ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60975407品番4750PTBW47
参考基準価格(税別)¥20,850販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。
ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。
オレンジ色のハンドルは車輪を使用しない通常のツールボックスとして上部を運ぶために使用します。
ホイールはスムーズで静かに移動できます。
車輪付きボックスを移動するときに折り畳み式ハンドルを使用し容易に移動することができ、移動時はハンドルロック、使用しない時は収納できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×290×630仕様トレイ付トラスコ品番794-0076質量(kg)4.2黒/オレンジ材質(本体)バージンポリプロピレン耐荷重(kg)25外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)630外寸法・奥行(mm)290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする