曜日別特売
4750PTB60 ヘビーデューティー仕様プラスチックボックス BAHCO(バーコ) 60975425

 

4750PTB60 ヘビーデューティー仕様プラスチックボックス BAHCO(バーコ) 60975425
4750PTB60 ヘビーデューティー仕様プラスチックボックス BAHCO(バーコ) 60975425
4750PTB60 ヘビーデューティー仕様プラスチックボックス BAHCO(バーコ) 60975425
4750PTB60 ヘビーデューティー仕様プラスチックボックス BAHCO(バーコ) 60975425

ヘビーデューティー仕様プラスチックボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番794-0068
外寸法・幅(mm)600
質量(kg)3.2
外寸法・高さ(mm)305
内容量1個注文コード60975425品番4750PTB60
参考基準価格(税別)¥14,970販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

握りやすく強度のあるアルミハンドルです。
厚みが2ミリあり強靭です。
ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。
ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。
上部の小さな透明な取り外し可能なボックスは、きちんとした形で細かなパーツを格納可能でパーツを探すための時間を節約できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×295×305仕様トレイ付トラスコ品番794-0068質量(kg)3.2黒/オレンジ材質(本体)バージンポリプロピレン耐荷重(kg)22外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)305最大荷重(kg)22外寸法・奥行(mm)295
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする