ホイール付き工具箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60975434 品番 4750RCHDW01
参考基準価格(税別)¥73,070 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

水・ちりから中身を保護します。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)277×217×517 仕様キャスター付 トラスコ品番470-9039 質量(kg)6 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)31 外寸法・幅(mm)277 外寸法・高さ(mm)517 外寸法・奥行(mm)217 有効内寸法・奥行(mm)167 有効内寸法・高さ(mm)517 有効内寸法・幅(mm)277

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする