サンペール# 3 蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 60999086 品番 70037100WH101
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途サンペール#3用の蓋です。 種別70037100WH 材質PP ホワイト 容量(L)3.1 有効内寸(mm)155×155×146 外寸(mm)193×192×157 内寸(mm)173×173×154
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000
離島数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする