P-GM-158 MantisPod Z PGYTECH 61025705 P-GM-158 MantisPod Z PGYTECH 61025705 P-GM-158 MantisPod Z PGYTECH 61025705 P-GM-158 MantisPod Z PGYTECH 61025705

MantisPod Z

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61025705 品番P-GM-158
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

MantiPod Zは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多用途の手持ち式延長三脚です。5つの撮影モードをサポートしています:マンティスモード、グリップモード、拡張モード、三脚モード、ブリーフケースモードです。3段折りたたみ式設計とボールヘッド構造により、アームを延長しての自撮り撮影、ミニ三脚での卓上撮影、垂直撮影など、革新的な撮影アングルを可能にします。PGYTECH CapLockシステムにより、アクションカメラ、スマートフォン、ミラーレスカメラ(1kg以下)など、様々なデバイスに素早く効率的にカメラを取り付けることができます。
CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。
様々なシーンで活躍する便利なギア:エクステンションボール三脚とカメラグリップの機能を1つにまとめた万能ギアであるMantisPodZは、すべてのコンテンツクリエイターにとって最高のアイテムです。
3段アームで多彩なポジショニングが可能:MantisPodZは3段のアームを持ち、どんなアングルでもカメラを簡単にセットできます。また、長さ540mmまで伸ばすことができます!
5つの撮影モードでプロ並みの撮影が可能:撮影の幅が広がり、創造性が広がる。マンティスモード:俯瞰からの開封ビデオや手芸ビデオの撮影、または屋外でのVlog撮影に適しています。拡張モード:従来のセルフィ―と完璧なグループショットを簡単に切り替えられます。三脚モード:ライブストリーミングやタイムラプスビデオに安定したベースを提供(高さ範囲:185mm〜480mm)、グリップモード:一日中撮影しても快適なグリップ。ブリーフケースモード:ベットなどのローアングルでの撮影を簡単にします。
アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプター付き:アクションカメラ・スマートフォン・ミラーレスカメラ(≦1kg)に幅広く対応。※伸長時、耐荷重は500gです。
シームレスな360°パン:360°パンニングにより、カメラをどの方向にスムーズに動かすことが可能。86°チルティング:86°のチルティングで水平・垂直撮影が可能。
人間工学に基づいたディテールが撮影をスムーズに:手で回せるネジで緩みを防止、携帯に便利なコンパクトサイズ、持ち運びに便利なストラップ付き、快適で便利なグリップ

セット内容MantisPod Z×1、CapLock アクションカメラ用アダプター×1、CapLock 1/4ネジ用アダプター×1、ストラップ×1、S4六角レンチ×1 材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金 質量(g)250 耐荷重(kg)≦1※拡張モードでは、耐荷重は500gです 使用温度(℃)‐10〜40 対応機種GoPro/Insta360/DJI製アクションカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン(別売のスマートフォンクランプが必要) 折りたたみ寸法(mm)205×70×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする