中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 照明
LED照明装置
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61078423
品番
C-151L
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.1
電源
LED照明用電源 TS-EP2A(別売)
光源
白色LED
ビーム径
有効:Φ26mm