バーエンド 自転車 ミラー ブルホーンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61083253 品番CSPHFM951BFR4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フォールディングバイク・クロスバイクのバーエンドに取り付けるミラーです。ブルホーンタイプは目線の移動が少なく、安全に後方確認ができます。ミラー部支持がピロボール式になっており微調整ができます。 ピロボール部は梨肌仕上げとし不用意に動かないようになっています。ハンドルエンド部へ取り付けるのでライディングの邪魔になりません。また前傾角を付けて取り付ければ腕の写り込みも少なくなります。ミラー部は広域を確認出来るラウンドタイプとなっています。たわみが少なく視認性に優れます。フォールディングバイクは車種により折り畳みに支障がある場合がございます。

材質本体:ナイロンファイバープラスチック、ミラー部:ラウンドブルーグラス、ボルト・ナット:ステンレス 質量(g)約102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする