YAGEO
SMDレジスタ 11kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61156910
品番
RC0402FR-0711KL
参考基準価格(税別)
¥73
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:11kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-7012-25