BTS-100003B フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTER 61161856

BTS-100003B フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTER 61161856
BTS-100003B フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTER 61161856
BTS-100003B フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTER 61161856
BTS-100003B フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTER 61161856
BTS-100003B フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTER 61161856
BTS-100003B フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTER 61161856
BTS-100003B フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTER 61161856
BTS-100003B フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTER 61161856
BTS-100003B フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTER 61161856
BTS-100003B フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTER 61161856
BTS-100003B フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTER 61161856
BTS-100003B フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTER 61161856

フレキシブル オーガナイジング トレイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード61161856品番BTS-100003B
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ボルトやネジ類の整理するために、3つの異なるパターンがあり、サイズ別で対応できます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。キャッチオールエリアがあり、余分なナット、ボルト、ネジ、レンチなどを安全に収納できます。側壁の高さは35mmあり、ボルトや工具が転がりにくく、部品の落下を効果的に防止します。オーバーサイズで強化された2つのハンドルを搭載しており、大きな荷物も簡単に持ち運べます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。

用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(kg)1.36以下 (3ポンド未満)ブルー高さ(mm)側壁:35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×304.8×38.1適合サイズM4~M24 (5/32"~1")耐熱温度(℃)最大260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする