和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの キッチンマット
フロウト フライパン・蓋ラック 吸盤式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61177605
品番
RG-0475
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
普段使いのフライパンや蓋などを収納できます。壁面のお好みの位置に吸盤をセットし取付けられます。
仕様
●材質●▼本体:鉄●▼表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装●▼吸盤(樹脂部):ABS樹脂●▼吸盤(吸盤部):塩化ビニル樹脂●▼吸盤(フック):ステンレス鋼
アズワン品番
65-5696-78