和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの キッチンマット
フロウト 調味料ラック 吸盤式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61177754
品番
RG-0476
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
調味料やボトルなどを収納できます。壁面のお好みの位置に吸盤をセットし取付けられます。
仕様
●材質●▼本体:鉄●▼表面加工:粉体塗装●▼●▼吸盤(樹脂部):ABS樹脂●▼吸盤(吸盤部):塩化ビニル樹脂●▼吸盤(フック):ステンレス鋼
アズワン品番
65-5696-79