フロウト 冷蔵庫サイドラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61177797 品番RG-0474
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

冷蔵庫サイドにまとめて収納できます。
ラップ、ホイル、キッチンペーパー、キッチンツールが収納できます。
高さを3段階調整できます。
冷蔵庫サイドにまとめて収納できます。ラップ、ホイル、キッチンペーパー、キッチンツールが収納できます。高さ を 3 段階調整できます。

仕様●材質●▼本体・仕切り:鉄●▼表面加工:粉体塗装●▼吸盤:塩化ビニル樹脂●▼滑り止め:シリコーンゴム アズワン品番65-5696-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする