AirTAC
メカニカルバルブ S3シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61337886
品番
S3RM5
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
規格
ローラレバー
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
外部制御直動式
使用流体
空気
配管接続口径
M5
切換位置区分
2位置3ポート
RoHS指令(10物質対応)
対応