仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:142 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:金 コネクタ取り付け方向:PCボード 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:18GHz 終端方法:はんだアズワン品番65-1612-33