仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:12mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:5mΩ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:10A 外寸 / 高さ:61mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP67 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:0.75mmイ 最大ワイヤー領域サイズ パワー コンタクト:0.75mmイ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 動作電圧:250V
アズワン品番65-1393-10