ソケット フリー M8 3WAY

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61413320 品番ELKA 3008V
参考基準価格(税別)¥7,270 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様製品群:E シリーズ M8 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(27-Jun-2018) コネクタ インサートタイプ:M8-3 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:M8 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コンタクト 抵抗:6mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:4A 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP67 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 標準:DIN/VDE 0660 part 208A2 EN 50044 定格電圧 V DC:60V 定格電圧 VAC:75V アズワン品番65-1411-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする