円形 コネクタ プラグ サイズ24 48 ポジション ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61430330 品番192990-1340
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:48 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません アズワン品番65-1612-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする