KADF-32-W 傘立て(フレームタイプ) TRUSCO 61454689 KADF-32-W 傘立て(フレームタイプ) TRUSCO 61454689 KADF-32-W 傘立て(フレームタイプ) TRUSCO 61454689

傘立て(フレームタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 収納数傘32本 注文コード61454689 品番KADF-32-W
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は収納数など2種類から選べます 他の種類を見る

格子目に1本1本の傘を入れられるので、倒れてきません。下のトレーが外れるので、水が溜まってもすぐに捨てられ、掃除も簡単にできます。コンパクトなのに大容量な上、省スペースでの設置が可能です。

用途省スペース空間に置けるコンパクト傘立て。 トラスコ品番161-2124 材質/仕上本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム 質量(kg)3.1 高さ(mm)425 奥行(mm)225 間口(mm)435 収納数傘32本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする