画像準備中

アルミケースAT-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61462057 品番AT-1000
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

軽量で持ち運びに便利です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)538×393×186 用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。 トラスコ品番781-0334 材質フタ:1.0mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金 質量(kg)3.8 材質(本体)1.0mm厚高張力アルミニウム合金 外寸法・幅(mm)538 外寸法・高さ(mm)186 錠前南京錠(別売)取付可 外寸法・奥行(mm)393 有効内寸法・奥行(mm)375 有効内寸法・高さ(mm)50/130 有効内寸法・幅(mm)520
注意
※南京錠は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする