リルサッカー
リルサッカーの 自動車用収納用品
リルサッカーの ドリンクホルダー
吸着タイプホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61462425
品番
LSO-036
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カナダ生まれの、缶やボトルを好きな所に吸着できるネオプレン素材のボトルホルダー。容器底に密封状態を生み出し、吸盤のように貼り付き、ボトルが倒れにくくなります。
材質
ネオプレン
厚さ(mm)
3
色
ウッディーカモフラージュ
質量(g)
9
外径(mm)
113
用途
オフィス、工場内での使用に
トラスコ品番
161-2871