TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツーリングラック
TRUSCOの ツーリングラック本体
ツーリングラックVTLW型(HSK100用、キャスター付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61484597
品番
VTLW-D55
参考基準価格(税別)
¥108,820
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。
ホルダー数
HSK100A BT(NT)50兼用 25個収納
幅(mm)
680
奥行(mm)
585
高さ(mm)
1225
トラスコ品番
114-6135
質量(kg)
34
色
グリーン
キャスター径(Φmm)
100
均等耐荷重(kg)
80
均等積載量(kg/台)
320
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません