※製品代表画像

WWX200-040A03AR 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) 三菱マテリアル 61490015 WWX200-040A03AR 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) 三菱マテリアル 61490015 WWX200-040A03AR 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) 三菱マテリアル 61490015 WWX200-040A03AR 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) 三菱マテリアル 61490015

両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃数3 注文コード61490015 品番WWX200-040A03AR
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は刃数など20種類から選べます 他の種類を見る

両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。
【特長】
1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。
2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。
3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。
4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。
5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。

用途汎用一般切削・肩削り用 刃数3 質量(kg)0.2 タイプクーラント穴あり 勝手右勝手 切込み角度(°)90 ボルト穴径(Φmm)9 寸法L8(mm)5.6 キー溝幅(mm)KWW:8.4 最高使用回転速度(min-1)RPMX:21600 切削径(Φmm)DC:40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)CBDP:18 最大切込み(mm)APMX:5 軸方向すくい角(°)GAMP:-6 径方向すくい角(°)GAMF:-13 接触面の径(mm)37 取付けボルト座径(mm)13.6、DCCB:13.8 カッタ高さ(mm)LF:40 適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R 接続径(Φmm)16
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。
※加工径DCが40〜100のカッタボディには、FMCのセットボルトをご使用ください。
※加工径DCが80〜160のカッタボディには、FMAのセットボルトをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする