神戸車輌製作所
神戸車輌製作所の 物品棚/収納用品
神戸車輌製作所の キャスター付ラック
折りたたみ式棚台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61493033
品番
KT1850N4
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
キャスター付きなので作業場まで楽々移動できます。溶融亜鉛メッキなのでサビに強いです。棚板を外せば、折り畳んで積み重ね保管ができます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
2003×660×1615
均等耐荷重(kg/段)
60
均等耐荷重(kg/台)
250
棚段数
4
用途
工場内部品、材料、工具の整理棚に。
トラスコ品番
163-1842
材質
本体:スチール、車輪:黒ゴム、積載面:
長さ(mm)
2003
幅(mm)
660
質量(kg)
113
高さ(mm)
1615
キャスター径(Φmm)
150
均等耐荷重(kg)
250(60kg/段)
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません