ライトスタンド PX200 Light Stand

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61511119 品番PX200 Light Stand
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

PX 200 Light Standは、全伸高2000mmのスタイリッシュなライトスタンドです。
≪主な特長≫
堅牢で耐久性に優れたダイキャストスチールを使用
ポールと脚の表面は、滑りにくく反射しにくいフロスティング加工

仕様●全伸高(mm):2000 セット内容PX 200 Light Stand 本体、取扱説明書 質量(kg)約1 耐荷重(kg)約5 ねじ規格オスダボ1/4" 収納寸法・長さ(mm)700
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする