Phottix(フォティックス)
Phottix(フォティックス)の カメラ・ビデオカメラ
Phottix(フォティックス)の 一脚/三脚
Phottix(フォティックス)の 三脚
ライトスタンド Saldo 395 Studio Boom Light Stand
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61511137
品番
Saldo 395 Studio Boom Light Stand
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
Saldo 395 Studio Boom Light Standは、全伸高3950mmのブームライトスタンドです。
傾斜可能なブームにLEDライトなどを付け、俯瞰的なライティングが可能となります。
仕様
●全伸高(mm):3950
セット内容
Saldo Studio Boom Light Stand 本体、サンドバッグ(3kg用)、取扱説明書
質量(kg)
約3
耐荷重(kg)
約8
ねじ規格
1/4"、3/8"反転式
収納寸法・長さ(mm)
1140
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。