ライトスタンド Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Stand

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61511155 品番Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Stand
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Standは自動折りたたみ式で、センターポールを地面に設置しそのまま置くだけで脚が開脚。
引き上げれば自動的に折りたたむ設計で、片手で簡単に操作することが可能なライトスタンドです。
セッティング時のスタンド損傷を防止する為、センターポール底部にはゴムパッドを装備。また、急な機材の落下を防止するエアクッション機構も搭載しています。

仕様●全伸高(mm):2450 セット内容Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Stand 本体 質量(kg)約1.82 耐荷重(kg)約5 ねじ規格オスダボ1/4" 最低高さ(mm)780 収納寸法・長さ(mm)770
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする