Gear Bag 120cm ギアバック Gear Bag Phottix(フォティックス) 61511198 Gear Bag 120cm ギアバック Gear Bag Phottix(フォティックス) 61511198 Gear Bag 120cm ギアバック Gear Bag Phottix(フォティックス) 61511198

ギアバック Gear Bag

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)約1062 注文コード61511198 品番Gear Bag 120cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

強度の高いリップストップ生地を使用した機材収納バッグ。
内部には長さ調節が可能な機材固定ベルトを2ヶ所装備。ポケットが外部に2ヶ所と、内部に1ヶ所あり、ストロボ等のアクセサリー収納に使用できます。また、長さ調節可能なハンドストラップと取り外し可能なショルダーストラップが付属しており、持ち運びも便利に行えます。
長さ調節可能なハンドストラップと取り外し可能なショルダーストラップが付属しており、持ち運びも便利に行えます。

仕様●内部ポケット寸法(約)(mm):120×200●外部ポケット寸法(約)(mm):130×420 サイズ120cm 質量(g)約1062 外形寸法(mm)約1200×290×81 外形寸法W1200mm×H290mm×D81mm 収納サイズ縮長1150mm以下のライトスタンドや三脚、アンブレラ
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする